Filettatura Calibro non passa ad anello 6g NP M42

Codice art.: 486050 M42
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Aggiungi servizio:

  • L’aggiunta di servizi è disponibile solo con JavaScript. Rivolgersi al proprio referente.
  • CHF 12.00 /pz.
    Nota:

    Nota: la leggibilità della dimensione del carattere può essere influenzata dal numero di caratteri.

    Consegna in 1-2 settimane
  • CHF 51.00 /pz.
  • CHF 41.00 /pz.
su richiesta
Consegna in 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Filettatura Prezzo unitario IVA incl.
  • Norma: DIN 13
  • Tipo di filettatura: M

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Norma DIN 13
    Tipologia di calibro Calibro non passa
    Qualità 6
    Campo di tolleranza g
    Classe di tolleranza 6g
    Tipo di filettatura M
    Filettatura M42
    Passo della filettatura 4,5 mm
    Tipo di prodotto Calibro filettato ad anello non passa

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 486050 M42
    EAN / GTIN 2050001039934

    Descrizione

    Esecuzione:

    Il primo filetto affilato rimuove lo sporco dal pezzo e previene la rottura prematura della filettatura. Esecuzione a norma DIN 2279 − 2299.

    Uso:

    Per filettatura metrica ISO, destra, DIN 13.

    Norma:

    Tolleranze e dimensioni a norma DIN ISO 1502.

    Nota:

    Calibri per filettature con altri passi, Whitworth, trapezoidali, rotondi, UNC, UNF, NPT e filettatura sinistra disponibili su richiesta.

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello