Set di calibri filettati a tampone differenziali M3-M12

Codice art.: 486040 M3-M12
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Aggiungi servizio:

  • L’aggiunta di servizi è disponibile solo con JavaScript. Rivolgersi al proprio referente.
  • CHF 12.00 /pz.
    Nota:

    Nota: la leggibilità della dimensione del carattere può essere influenzata dal numero di caratteri.

    Consegna in 2-3 settimane
  • CHF 194.00 /pz.
  • CHF 392.00 /pz.
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
8 pezzi in magazzino
  • Norma: DIN 13
  • Tipo di filettatura: M
  • Imballaggio: Custodia rigida

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Norma DIN 13
Tipo di filettatura M
Contenuto set M3-M12
Imballaggio Custodia rigida
Tipo di prodotto Calibro a tampone differenziale filettato

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 486040 M3-M12
EAN / GTIN 4045197295675

Descrizione

Esecuzione:

Lato passa/non passa in unico utensile (DIN 2240, Parte 1 forma S). Lato non passa contrassegnato in rosso.

Norma:

Tolleranze e scostamenti a norma DIN 13, Fogli 16 e 17.

Contenuto:

cad. 1 calibro filettato a tampone n. art. 486000
M3, M4, M5, M6, M8, M10, M12.

Fornitura:

Inclusa solida custodia di legno con imbottitura protettiva di gomma piuma.

Accessori speciali:

Preforo calibro a tampone n. art. 486055.

Nota:

Calibri contafiletti per filettature fini con altri passi, filetti Whitworth, trapezoidali,rotondi, UNC, UNF e NPT e filettatura sinistra disponibili su richiesta.

Download & documenti

Prodotti correlati

Accessori

Ricambi