Filettatura Calibro passa ad anello 6g P M14

Codice art.: 486010 M14
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Aggiungi servizio:

  • L’aggiunta di servizi è disponibile solo con JavaScript. Rivolgersi al proprio referente.
  • CHF 5.90 /pz.
    Nota:

    Nota: la leggibilità della dimensione del carattere può essere influenzata dal numero di caratteri.

    Consegna in 1-2 settimane
  • CHF 26.00 /pz.
  • CHF 56.70 /pz.
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
1 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Filettatura Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Normativa DIN 13
Tipologia di calibro Calibro passa
Qualità 6
Campo di tolleranza g
Classe di tolleranza 6g
Tipo di filettatura M
Filettatura M14
Passo della filettatura 2 mm
Tipo di prodotto Calibro filettato ad anello passa

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 486010 M14
EAN / GTIN 2050001037183

Descrizione

Esecuzione:

Il primo filetto affilato rimuove lo sporco dal pezzo e previene la rottura prematura della filettatura. Esecuzione a norma DIN 2279 − 2299.

Uso:

Per filettatura metrica ISO, destra, DIN 13.

Norma:

Tolleranze e dimensioni a norma DIN ISO 1502.

Nota:

Calibri per filettature con altri passi, Whitworth, trapezoidali, rotondi, UNC, UNF, NPT e filettatura sinistra disponibili su richiesta.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello