Questo articolo non fa più parte dell’assortimento. Se cerchi un’alternativa, utilizza i link oppure contattaci.

Esiste un’alternativa per questo articolo:

Calibro a tampone piatto, A−ZC, Dim. nominale: 16mm

Codice art.: 484406 16

Seleziona la variante e la quantità

Dim. nominale (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Normativa DIN EN ISO 1938-1
Dimensione nominale 16 mm
Campo di tolleranza A; B; C; CD; D; E; EF; F; FG; G; H; J; JS; K; M; N; P; R; S; T; U; V; X; F; Z; ZA; ZB; ZC
Qualità 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13
Materiale Acciaio temprato
Tipo di prodotto Calibro a tampone piatti

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 484406 16

Descrizione

Esecuzione:

Calibri a tampone per controllo di scanalature e chiavette su alberi, dotati di lati passa/non passa. Lato passa con sovrametallo di usura a norma DIN 7164. Corpo del calibro in acciaio temprato.
Calibri a tampone piatto per campi di tolleranza ISO A − ZC nei gradi di tolleranza base 7 − 13. Al momento dell’ordine indicare la dimensione nominale, il campo di tolleranza e il grado di tolleranza base o la classe di tolleranza necessari, per es. n. art. 484406 Dim. 10M6.

Uso:

Per controllare gli accoppiamenti tra piani paralleli, per es. di scanalature o chiavette.

Norma:

Tolleranze e dimensioni a norma DIN EN ISO 1938-1 e DIN 7164.

Nota:

Definire la classe di tolleranza desiderata. Al momento dell’ordine indicare il campo di tolleranza (A − ZC) e il grado di tolleranza base (7 − 13), per es. n. art. 484406 Dim. 10M6. Per calibro a tampone piatto con misura intermedia e tutte le dimensioni nominali con tolleranza in cifre, vedi n. art. 484409; 484411.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello