Calibro a forcella con tolleranza in cifre O

Codice art.: 484225 O
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Aggiungi servizio:

  • L’aggiunta di servizi è disponibile solo con JavaScript. Rivolgersi al proprio referente.
  • CHF 12.00 /pz.
    Nota:

    Nota: la leggibilità della dimensione del carattere può essere influenzata dal numero di caratteri.

    Consegna in 1-2 settimane
  • CHF 31.00 /pz.
  • CHF 48.00 /pz.
su richiesta
Consegna in 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Norma DIN 7150-2; DIN 7163; DIN 7164
    Tipologia di calibro Calibro passa; Calibro non passa
    Campo di tolleranza a; b; c; cd; d; e; ef; f; fg; g; h; j; js; k; m; n; p; r; s; t; u; V; x; y; z; za; zb; zc
    Valore di tolleranza -4,6 mm - 2,3 mm
    Qualità 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13
    Dimensione nominale 72,001 mm - 75,999 mm
    Materiale Acciaio per calibri
    Tipo di prodotto Calibro a forcella

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 484225 O
    EAN / GTIN 2050001956538

    Descrizione

    Esecuzione:

    Calibro a forcella differenziale in acciaio per calibri di prima qualità temprato, sottoposto a distensione, rettificato e lappato. Lato passa con sovrametallo di usura a norma DIN 7163.
    Per misura intermedia o tolleranza in cifre.
    Calibro a forcella con tolleranza in cifre, ad es. n. art. 484225 Dim. 41,04 + 0,01 / -0,02

    Uso:

    Per controllare gli alberi negli accoppiamenti con gioco, intermedi o a interferenza.

    Norma:

    Tolleranze e dimensioni a norma DIN EN ISO 1938-1 e DIN 7163.

    Nota:

    Il codice misura del modello descrive la dimensione nominale in millimetri (mm).

    Modello A = 3 – 5,999
    Modello B = 6,001 – 6,999
    Modello C = 7,001 – 10,999
    Modello D = 10,001 – 14,999
    Modello E = 15,001 – 18,999
    Modello F = 19,001 – 22,999
    Modello G = 23,001 – 27,999
    Modello H = 28,001 – 32,999
    Modello I = 33,001 – 39,999
    Modello J = 40,001 – 43,999
    Modello K = 44,001 – 49,999
    Modello L = 50,001 – 55,999
    Modello M = 56,001 – 62,999
    Modello N = 63,001 – 71,999
    Modello O = 72,001 – 75,999
    Modello P = 76,001 – 82,999
    Modello Q = 83,001 – 92,999
    Modello R = 93,001 – 99,999

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello