Calibro a forcella G

Codice art.: 484223 G
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Aggiungi servizio:

  • L’aggiunta di servizi è disponibile solo con JavaScript. Rivolgersi al proprio referente.
  • CHF 5.90 /pz.
    Nota:

    Nota: la leggibilità della dimensione del carattere può essere influenzata dal numero di caratteri.

    Consegna in 1-2 settimane
  • CHF 25.85 /pz.
  • CHF 37.70 /pz.
su richiesta
Consegna su richiesta
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Normativa DIN 7150-2; DIN 7163; DIN 7164
Tipologia di calibro Calibro passa; Calibro non passa
Campo di tolleranza a; b; c; cd; d; e; ef; f; fg; g; h; j; js; k; m; n; p; r; s; t; u; V; x; y; z; za; zb; zc
Qualità 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13
Dimensione nominale 23,000 mm - 27,999 mm
Materiale Acciaio per calibri
Tipo di prodotto Calibro a forcella

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 484223 G
EAN / GTIN 2050001936967

Descrizione

Esecuzione:

Calibro a forcella differenziale in acciaio per calibri di prima qualità temprato, sottoposto a distensione, rettificato e lappato. Lato passa con sovrametallo di usura a norma DIN 7163.
Calibro a forcella con classe di tolleranza ISO ad es. n. art. 484223 Dim. 15,8 m6 oppure con tolleranza numerica, ad es. n. art. 484223 Dim. 41,04 + 0,01/ -0,02.
Per campi di tolleranza ISO a − zc nei gradi di tolleranza base 6 − 13.

Uso:

Per controllare gli alberi negli accoppiamenti con gioco, intermedi o a interferenza.

Norma:

Tolleranze e dimensioni a norma DIN EN ISO 1938-1 e DIN 7163.

Nota:

Definire la classe di tolleranza desiderata. Al momento dell’ordine indicare il campo di tolleranza (a – zc) e il grado di tolleranza base (6 – 13) oppure la tolleranza in cifre. Calibri per grado di tolleranza base 5 e tolleranze più strette disponibili su richiesta.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello