Questo articolo non fa più parte dell’assortimento. Se cerchi un’alternativa, utilizza i link oppure contattaci.

Esiste un’alternativa per questo articolo:

Calibro a forcella 24 mm

Codice art.: 484222 24

Seleziona la variante e la quantità

⌀ Misura nominale (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Normativa DIN EN ISO 1938-1; DIN 7163
Tipologia di calibro Calibro passa; Calibro non passa
Campo di tolleranza a; b; c; cd; d; e; ef; f; fg; g; h; j; js; k; m; n; p; r; s; t; u; V; x; y; z; za; zb; zc
Qualità 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13
Dimensione nominale 24 mm
Materiale Acciaio per calibri
Tipo di prodotto Calibro a forcella

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 484222 24

Descrizione

Esecuzione:

Calibro a forcella differenziale in acciaio per calibri di prima qualità temprato, sottoposto a distensione, rettificato e lappato. Lato passa con sovrametallo di usura a norma DIN 7163.
Per campi di tolleranza ISO a − zc nei gradi di tolleranza base 6 − 13.

Uso:

Per controllare gli alberi negli accoppiamenti con gioco, intermedi o a interferenza.

Norma:

Tolleranze e dimensioni a norma DIN EN ISO 1938-1 e DIN 7163.

Nota:

Definire la classe di tolleranza desiderata. Al momento dell’ordine indicare il campo di tolleranza (a − zc) e il grado di tolleranza base (6 − 13), ad es. n. art. 484222 Dim. 10f9. Calibri per grado di tolleranza base 5 e tolleranze più strette disponibili su richiesta.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello