Calibro a tampone Cromo lato passa H7 94 mm

Codice art.: 484040 94
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Aggiungi servizio:

  • L’aggiunta di servizi è disponibile solo con JavaScript. Rivolgersi al proprio referente.
  • 5,90 CHF /pz.
    Nota:

    Nota: la leggibilità della dimensione del carattere può essere influenzata dal numero di caratteri.

    Consegna in 1-2 settimane
  • 31,20 CHF /pz.
  • 40,90 CHF /pz.
su richiesta
Consegna su richiesta
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ Misura nominale (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Normativa DIN 7150-2; DIN 7164
Tipologia di calibro Calibro passa; Calibro non passa
Dimensione nominale 94 mm
Qualità 7
Campo di tolleranza H
Tipo di prodotto Tampone

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 484040 94
EAN / GTIN 2050001955807

Descrizione

Esecuzione:

Il lato passa di questi calibri viene realizzato con un sovrametallo di usura a norma DIN 7164.
Lato passa con superfici di contatto in cromo duro. Per una durata di 8 volte superiore rispetto all’acciaio.

Norma:

Tolleranza e dimensioni a norma DIN EN ISO 1938-1, DIN 2245-1 e DIN 7164.

Nota:

  • Ulteriori misure intermedie su richiesta oppure ordinabili all’indirizzo www.hoffmann-goup.com ad es. n. art. 484000 Dim. 82.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello