{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Normativa | DIN 2245-1; DIN EN ISO 1938-1; DIN 7164 | |
Tipologia di calibro | Calibro di controllo | |
Dimensione nominale | 3,000 mm - 10,000 mm | |
Qualità | 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13 | |
Campo di tolleranza | A; B; C; CD; D; E; EF; F; FG; G; H; J; JS; K; M; N; P; R; S; T; U; V; X; Y; Z; ZA; ZB; ZC | |
Valore di tolleranza | -1,1 - 2,2 | |
Tipo di prodotto | Tampone |
Codice articolo | 484028 B |