Calibro a tampone con misura intermedia con sovrametallo di usura, Modello: J

Codice art.: 484025 J
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Aggiungi servizio:

  • L’aggiunta di servizi è disponibile solo con JavaScript. Rivolgersi al proprio referente.
  • CHF 5.90 /pz.
    Nota:

    Nota: la leggibilità della dimensione del carattere può essere influenzata dal numero di caratteri.

    Consegna in 1-2 settimane
  • CHF 40.90 /pz.
  • CHF 31.20 /pz.
su richiesta
Consegna su richiesta
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Normativa DIN 7150-2; DIN 7164
Tipologia di calibro Calibro passa; Calibro non passa
Dimensione nominale 60,001 mm - 90,000 mm
Qualità 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13
Campo di tolleranza A; B; C; CD; D; E; EF; F; FG; G; H; J; JS; K; M; N; P; R; S; T; U; V; X; Y; Z; ZA; ZB; ZC
Tipo di prodotto Tampone

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 484025 J
EAN / GTIN 4045197211866

Descrizione

Esecuzione:

Lati passa/non passa in acciaio per calibri di prima qualità, temprato, sottoposto a distensione, rettificato e lappato.
Il lato passa di questi calibri viene realizzato con un sovrametallo di usura a norma DIN 7164.
Calibri a tampone con misura intermedia e accoppiamento ISO ad es. n. art 484025 2,37 H6, oppure con tolleranza numerica ad es. n. art. 484025 28 +0,01 / -0,02.

Norma:

Tolleranza e dimensioni a norma DIN 1938-1, DIN 2245-1 e DIN 7164.

Nota:

Il codice misura del modello descrive la dimensione nominale in millimetri (mm).

Modello A = 2 – 2,999
Modello B = 3 – 10
Modello C = 10,001 – 14
Modello D = 14,001 – 18
Modello E = 18,001 – 24
Modello F = 24,001 – 30
Modello G = 30,001 – 40
Modello H = 40,001 – 50
Modello I = 50,001 – 60
Modello J = 60,001 – 90
Modello K = 90,001 – 99,999
  • Si prega di indicare il ⌀ nominale preciso con campo di tolleranza (A−ZC) e qualità (6−13) o tolleranza in cifre (±).
  • La misura intermedia dei calibri corrisponde solo a calibri a tampone con misure decimali!
  • Per ⌀ lisci (piani) con accoppiamento ISO vedi n. art. 484000; 484020; 484040 o su richiesta.
  • Per i calibri di controllo (senza sovrametallo di usura) vedi n. art. 484027.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello