Calibro a tampone A-ZC 6-13 80 mm

Codice art.: 484020 80
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Aggiungi servizio:

  • L’aggiunta di servizi è disponibile solo con JavaScript. Rivolgersi al proprio referente.
  • CHF 12.00 /pz.
    Nota:

    Nota: la leggibilità della dimensione del carattere può essere influenzata dal numero di caratteri.

    Consegna in 1-2 settimane
  • CHF 35.00 /pz.
  • CHF 57.00 /pz.
su richiesta
Consegna su richiesta
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ Misura nominale (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Norma DIN 2245-1; DIN EN ISO 1938-1; DIN 7164
    Tipologia di calibro Calibro passa; Calibro non passa
    Dimensione nominale 80 mm
    Qualità 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13
    Campo di tolleranza A; B; C; CD; D; E; EF; F; FG; G; H; J; JS; K; M; N; P; R; S; T; U; V; X; Y; Z; ZA; ZB; ZC
    Tipo di prodotto Tampone

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 484020 80
    EAN / GTIN 4045197211736

    Descrizione

    Esecuzione:

    Il lato passa di questi calibri viene realizzato con un sovrametallo di usura a norma DIN 7164.
    Lati passa/non passa in acciaio per calibri di prima qualità, temprato, sottoposto a distensione, rettificato e lappato.
    Calibri a tampone per campi di tolleranza ISO A − ZC nei gradi di tolleranza base 6 − 13.

    Norma:

    Tolleranza e dimensioni a norma DIN EN ISO 1938-1, DIN 2245-1 e DIN 7164.

    Nota:

    • Ulteriori misure intermedie su richiesta oppure ordinabili all’indirizzo www.hoffmann-goup.com ad es. n. art. 484000 Dim. 82.
    • Per i calibri di controllo (senza sovrametallo di usura) vedi n. art. 484027.
    • Per i calibri con misure intermedie e tutti i ⌀ con tolleranza in cifre vedi n. art. 484025.
    • Indicare la classe di tolleranza desiderata. Al momento dell’ordine indicare il campo di tolleranza (A – ZC) e il grado di tolleranza base (6 – 13), per es. n. art. 484020 10F10.

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello