Set di calibri a tampone, precisione ±0,5 µm 3,5-4

Codice art.: 483955 3,5-4
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Aggiungi servizio:

  • L’aggiunta di servizi è disponibile solo con JavaScript. Rivolgersi al proprio referente.
  • CHF 5.90 /pz.
    Nota:

    Nota: la leggibilità della dimensione del carattere può essere influenzata dal numero di caratteri.

    Consegna in 1-2 settimane
  • CHF 256.00 /pz.
  • CHF 755.00 /pz.
su richiesta
Consegna in 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Limite di errore ±0,5 µm
Classe di tolleranza 1
Dimensione nominale 3,51 mm - 4 mm
Passo 0,01 mm
Contenuto set 50
Tipo di prodotto Calibro a tampone

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 483955 3,5-4
EAN / GTIN 2050000962806

Descrizione

Esecuzione:

L’alternativa economica alla spina di riscontro. Tolleranze sui ⌀: migliori rispetto alla norma DIN 2269, classe di tolleranza 1. In acciaio per calibri di grande qualità; impugnatura in plastica con etichettatura.

Nota:

Al momento dell’ordine indicare anche il ⌀ desiderato, per es. n. art. 483950 Dim. 2 0,24.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello