{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Normativa | DIN 2269 | |
Classe di tolleranza | 1 | |
Dimensione nominale | 1,00 mm - 2,99 mm | |
Passo | 0,01 mm | |
Lunghezza di controllo | 63 mm | |
Durezza | 60 ±2 HRC | |
Materiale | acciaio per utensili legato | |
Lunghezza complessiva | 83 mm | |
Tipo di prodotto | Spina di riscontro |
Codice articolo | 483940 4 | |
EAN / GTIN | 2050001056924 |