Spina di riscontro singola in metallo duro Classe di tolleranza 1 2

Codice art.: 483916 2
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Aggiungi servizio:

  • L’aggiunta di servizi è disponibile solo con JavaScript. Rivolgersi al proprio referente.
  • CHF 6.35 /pz.
  • CHF 22.65 /pz.
su richiesta
Consegna in 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Normativa DIN 2269
Dimensione nominale 1,00 mm - 2,99 mm
Passo 0,01 mm
Lunghezza spina di riscontro 70 mm
Tipo di prodotto Spina di riscontro

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 483916 2
EAN / GTIN 2050001940964

Descrizione

Esecuzione:

Spina di riscontro in metallo duro. Superficie rettificata e lappata. A partire da ⌀ 5,01 marcate con la misura.

Vantaggi:

  • Durezza due volte superiore a quella dell’acciaio per calibri
  • Resistente alla corrosione

Nota:

Al momento dell’ordine indicare il ⌀ desiderato, per es. n. art. 483916 Dim. 3 4,35.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello