Spina di riscontro singola inossidabile Classe di tolleranza 1 5

Codice art.: 483914 5
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Aggiungi servizio:

  • L’aggiunta di servizi è disponibile solo con JavaScript. Rivolgersi al proprio referente.
  • CHF 6.35 /pz.
  • CHF 22.65 /pz.
su richiesta
Consegna su richiesta
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Normativa DIN 2269
Dimensione nominale 10,00 mm - 11,99 mm
Passo 0,01 mm
Lunghezza spina di riscontro 70 mm
Tipo di prodotto Spina di riscontro

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 483914 5
EAN / GTIN 2050001863416

Descrizione

Esecuzione:

Spina di riscontro in materiale inossidabile e resistente agli acidi, temprato (58-62 HRC) e rinvenuto. Superficie rettificata e lappata. A partire da ⌀ 1,50 superficie laterale marcata con la misura; a partire da ⌀ 3,00 lato anteriore marcato con la misura. A partire da ⌀ 1,00 un lato con smusso.

Nota:

Al momento dell’ordine indicare anche il ⌀ desiderato, per es. n. art. 483914 Dim. 5 10,08.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello