Spina di controllo singola Classe di tolleranza 2 7

Codice art.: 483910 7
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Aggiungi servizio:

  • L’aggiunta di servizi è disponibile solo con JavaScript. Rivolgersi al proprio referente.
  • CHF 22.65 /pz.
  • CHF 6.35 /pz.
su richiesta
Consegna in 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Normativa DIN 2269
Classe di tolleranza 2
Dimensione nominale 14,00 mm - 15,99 mm
Passo 0,01 mm
Durezza 60 ±2 HRC
Lunghezza spina di riscontro 70 mm
Materiale Acciaio per calibri
Tipo di prodotto Spina di riscontro

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 483910 7
EAN / GTIN 2050001048967

Descrizione

Esecuzione:

In acciaio per calibri di alta qualità temprato (60 ±2 HRC) e rinvenuto. Superficie rettificata e lappata. A partire da ⌀ 1,5 mm marcate con la misura, 0,1 mm − 0,99 mm prive di smusso. A partire da 1,0 mm un lato con smusso.
Classe di tolleranza 2: ⌀ spina ±0,002 mm.

Uso:

Sgrassare prima dell'uso e ingrassare dopo l'uso.

Nota:

Al momento dell’ordine indicare anche il ⌀ desiderato, per es. n. art. 483900 Dim. 5 10,08 oppure 483920 Dim. 5 10,082.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello