Set di spine di riscontro in cassetta di legno Classe di tolleranza 1 3-4

Codice art.: 483820 3-4
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Aggiungi servizio:

  • L’aggiunta di servizi è disponibile solo con JavaScript. Rivolgersi al proprio referente.
  • CHF 12.00 /pz.
    Nota:

    Nota: la leggibilità della dimensione del carattere può essere influenzata dal numero di caratteri.

    Consegna in 1-2 settimane
  • CHF 890.00 /pz.
  • CHF 630.00 /pz.
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.
  • Norma: DIN 2269
  • Imballaggio: Custodia rigida

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Norma DIN 2269
    Campo di misura nominale 3,01 mm - 4 mm
    Classe di tolleranza 1
    Passo 0,01 mm
    Durezza 60 ± 2 HRC
    Materiale Acciaio per calibri
    Numero di spine di riscontro 100
    Imballaggio Custodia rigida
    Tipo di prodotto Spina di riscontro

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 483820 3-4
    EAN / GTIN 2050001048585

    Descrizione

    Esecuzione:

    In acciaio per calibri di alta qualità temprato (60 ±2 HRC) e rinvenuto. Gli assortimenti di spine di riscontro sono contenuti in una cassetta di legno con fori contrassegnati (a partire da ⌀ 1,5 mm anche le spine di riscontro sono contrassegnate). Lunghezza spina di riscontro, 40 mm fino a ⌀ 0,99 mm; altre spine, 70 mm.
    Classe di tolleranza 1: ⌀ spina ±0,001 mm.
    1 cassetta di legno.

    Uso:

    Per lavorazioni con macchine a CNC o nella realizzazione di utensili e dispositivi, per es. per misurare le tolleranze di fori, per verificarne la posizione, per controllare la distanza tra due fori, per misurare filettature o ruote dentate, nonché per controllare angoli e profili, ecc.

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello