Set di spine di riscontro in custodia di legno Classe di tolleranza 2, Numero di spine di riscontro: 41

Codice art.: 483810 41
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Aggiungi servizio:

  • L’aggiunta di servizi è disponibile solo con JavaScript. Rivolgersi al proprio referente.
  • CHF 5.90 /pz.
    Nota:

    Nota: la leggibilità della dimensione del carattere può essere influenzata dal numero di caratteri.

    Consegna in 1-2 settimane
  • CHF 620.00 /pz.
  • CHF 211.50 /pz.
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Numero di spine di riscontro Prezzo unitario IVA incl.
  • Normativa: DIN 2269
  • Imballaggio: Custodia rigida

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Normativa DIN 2269
Campo di misura nominale 1 mm - 5 mm
Classe di tolleranza 2
Passo 0,1 mm
Durezza 60 ± 2 HRC
Materiale Acciaio per calibri
Numero di spine di riscontro 41
Imballaggio Custodia rigida
Tipo di prodotto Spina di riscontro

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 483810 41
EAN / GTIN 2050001046727

Descrizione

Esecuzione:

In acciaio per calibri di alta qualità temprato (60 ±2 HRC) e rinvenuto. Gli assortimenti di spine di riscontro sono contenuti in una cassetta di legno con fori contrassegnati (a partire da ⌀ 1,5 mm anche le spine di riscontro sono contrassegnate). Lunghezza spina di riscontro, 40 mm fino a ⌀ 0,99 mm; altre spine, 70 mm.
Classe di tolleranza 2: ⌀ spina ±0,002 mm.

Uso:

Per lavorazioni con macchine a CNC o nella realizzazione di utensili e dispositivi, per es. per misurare le tolleranze di fori, per verificarne la posizione, per controllare la distanza tra due fori, per misurare filettature o ruote dentate, nonché per controllare angoli e profili, ecc.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello