• A causa dell'aumento dei volumi dei pacchi, le consegne potrebbero purtroppo subire dei ritardi. Il 20.12.2024 le ordinazioni possono essere fatte fino alle ore 12:00. Dal 6. di Gennaio saremo di nuovo a vostra disposizione. Buon Natale!

Coppia di becchi di misura piani, Modello: 100

Codice art.: 481901 100
Imposta il prezzo 2 Articolo (CHF 145.75 / 1 Articolo)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Consegna su richiesta
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Larghezza 9 mm
Altezza 20 mm
Lunghezza complessiva 100 mm
Tipo di prodotto Becco di misura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 481901 100
EAN / GTIN 2050001757647
Manufacturer Kolb & Baumann GmbH & Co. KG, Daimlerstraße 24, 63741 ASCHAFFENBURG, Deutschland, www.koba.de

Descrizione

Esecuzione:

Becchi di misura con superficie di contatto piana per misure esterne.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello