Coppia di becchi di misura con gradino cilindrico 16 mm

Codice art.: 481900 16
Imposta il prezzo 2 Articolo (CHF 161.50 / 1 Articolo)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Aggiungi servizio:

  • L’aggiunta di servizi è disponibile solo con JavaScript. Rivolgersi al proprio referente.
  • CHF 5.90 /pz.
    Nota:

    Nota: la leggibilità della dimensione del carattere può essere influenzata dal numero di caratteri.

    Consegna in 1-2 settimane
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ Gradino per coppia di becchi (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Gradino per coppia di becchi 16 mm
Massima profondità di misura 20 mm
Larghezza 9 mm
Altezza 9 mm
Lunghezza complessiva 55 mm
Tipo di prodotto Becco di misura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 481900 16
EAN / GTIN 4030489220947

Descrizione

Esecuzione:

Becchi di misura con gradino cilindrico DIN 861 Foglio 2 per misure interne ed esterne e per l’azzeramento degli strumenti.

Nota:

Becchi di misura con ampio supporto per strumenti di misurazione per interni disponibili su richiesta.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello