Campione di controllo per calibri a corsoio 10/30 mm

Codice art.: 481405 10/30
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Aggiungi servizio:

  • L’aggiunta di servizi è disponibile solo con JavaScript. Rivolgersi al proprio referente.
  • CHF 12.00 /pz.
    Nota:

    Nota: la leggibilità della dimensione del carattere può essere influenzata dal numero di caratteri.

    Consegna in 1-2 settimane
  • CHF 48.00 /pz.
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
3 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ Interno / esterno (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Esterno 30,00 ±0,002 mm
⌀ Interno 10,00 ±0,002 mm
Profondità del foro 10,00 ±0,01 mm
Superficie in acciaio temprato, rettificato e lappato
Tipo di prodotto Calibro di regolazione per calibro a corsoio

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 481405 10/30
EAN / GTIN 4045197227942

Descrizione

Esecuzione:

In acciaio temprato, rettificato e lappato. Per controllare rapidamente la stabilità dimensionale delle punte di misura, dei becchi di misura e dell'asta di profondità del calibro a corsoio.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello