Esecuzione:
In materiale ceramico ovvero purissimo diossido di zirconio (ZrO
2) prodotto con sinterizzazione.
- Durezza: ca. 1350 HV, quasi il doppio rispetto all’acciaio.
- Resistenza alla rottura: raggiunge circa il 70% della resistenza alla flessione dell’acciaio. Insensibile agli urti e ai colpi.
- Resistenza all’usura: 10 volte superiore a quella dell’acciaio. Nessuna formazione di bave. Nessuna deformazione plastica. Graffi e piccoli difetti non influiscono sul risultato della misurazione. La superficie resta liscia più a lungo rispetto all’acciaio.
- Utilizzo / manutenzione: elevata resistenza agli acidi, alle soluzioni alcaline, agli oli e alle sostanze abrasive. In confronto all’acciaio non sono necessarie lunghe operazioni di sgrassatura e lubrificazione, rispettivamente prima e dopo l’uso. Peso minimo = vantaggio nelle grandi dimensioni.
- Comportamento alle temperature: coefficiente di dilatazione (9,5 ± 1,0) 10−6 K−1 simile all’acciaio. Conducibilità termica minima.
- Amagnetico: non magnetizzabile.
- Scorrevolezza: grazie alla struttura omogenea e compatta si ottengono potere adesivo e scorrevolezza migliori anche con l’acciaio. Non è necessaria alcuna saldatura a freddo.
- Certificato di collaudo: ogni blocchetto di riscontro è contrassegnato da un codice di identificazione individuale. Lo scostamento reale dalla misura nominale è indicato nel certificato. In questo modo si è a conoscenza della misura reale assoluta. Incluso certificato di collaudo del produttore secondo le norme unificate nazionali.
Uso:
Classe di tolleranza 1 come riscontro per il controllo di calibri. Per sale metrologiche.
Contenuto:
cad. 1 pz. con le seguenti dimensioni: 10; 20; 30; 40; 50; 60; 70; 80; 90; 100 mm
Progressione 0,001: 9 pz. 1,001 − 1,009 mm
Progressione 0,01: 49 pz. 1,01 − 1,49 mm
Progressione 0,5: 19 pz. 0,5 − 9,5 mm