Set di blocchetti pianparalleli Classe di tolleranza 1 8

Codice art.: 480300 8
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Aggiungi servizio:

  • L’aggiunta di servizi è disponibile solo con JavaScript. Rivolgersi al proprio referente.
  • CHF 5.90 /pz.
    Nota:

    Nota: la leggibilità della dimensione del carattere può essere influenzata dal numero di caratteri.

    Consegna in 1-2 settimane
  • CHF 207.50 /pz.
  • CHF 346.50 /pz.
su richiesta
Consegna in 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Numero di blocchetti di riscontro Prezzo unitario IVA incl.
  • Normativa: DIN EN ISO 3650
  • Certificato di collaudo: Certificato di collaudo del produttore
  • Imballaggio: Custodia rigida

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Normativa DIN EN ISO 3650
Classe di tolleranza 1
Durezza 65 HRC - 67 HRC
Materiale acciaio speciale invecchiato
Numero di blocchetti di riscontro 8
Certificato di collaudo Certificato di collaudo del produttore
Imballaggio Custodia rigida
Tipo di prodotto Blocchetto di riscontro

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 480300 8
EAN / GTIN 4946368217055
Codice del produttore 516-116-10

Descrizione

Esecuzione:

In acciaio speciale di prima scelta. Particolarmente resistente all’usura grazie alla durezza controllata (HV 800). Esecuzione invecchiata artificialmente e lappata a mano. Bordi leggermente smussati. Incluso certificato di collaudo del produttore secondo le norme unificate nazionali: ogni blocchetto di riscontro è contrassegnato da un codice di identificazione individuale. Lo scostamento reale dalla misura nominale è indicato nel certificato. In questo modo si è a conoscenza della misura reale assoluta.
Classe di tolleranza 1 utilizzato come riscontro per il controllo dei calibri, per tarare strumenti di misura lineari, nonché per le comuni operazioni di sala metrologica.
Set con dimensioni lunghe, 25 − 200 mm con graduazione da 25 mm.

Contenuto:

Progressione 25,0: 8 pz. 25 − 200 mm

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello