Bilancia con piattaforma di pesata, modello IOC con omologazione, Campo massimo di pesatura: 30kg

Codice art.: 479608 30
copia
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.

Consegna in 1-2 settimane

Seleziona la variante e la quantità

Campo massimo di pesatura (kg) Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Interfaccia: Interfaccia RS232C
  • Grado di protezione IP: IP 65

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Risoluzione 10 g
Campo massimo di pesatura 0 kg - 30 kg
Risoluzione 5 g
Riproducibilità 10 g
Denominazione originale prodotto Modello FS
Interfaccia Interfaccia RS232C
Grado di protezione IP IP 65
Tempo di oscillazione 2 s
Peso minimo del pezzo 10 g
Dimensione piano di pesata 400×300 mm
Alimentazione Alimentazione di rete
Peso netto 5,2 kg
Tipo di prodotto Bilancia con piattaforma

Identificazione e classificazione

Codice articolo 479608 30
copia
EAN / GTIN 4045761207271
copia
Codice del produttore IOC 30K-3M
copia
Produttore Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 BALINGEN, Deutschland, www.kern-sohn.com

Descrizione

Esecuzione:

  • Robusta bilancia in acciaio legato con piattaforma di pesata utilizzabile per pesare pacchi, come bilancia industriale e contapezzi.
  • Bilancia a doppio campo di azione con commutazione automatica della lettura (lettura più precisa nella metà inferiore del campo di azione della bilancia).
  • Unità di visualizzazione (cifre di 24 mm), installabile a distanza dalla piattaforma mediante il cavo flessibile.
  • Elevata mobilità grazie all’alimentazione opzionale a batteria e alla struttura compatta.
  • Un segnale ottico e acustico supporta il posizionamento, il dosaggio o la selezione entro il range di tolleranza.
  • Determinazione della percentuale: Permette di impostare la pesata a un valore predefinito (100%) e di stabilirne l’eventuale scostamento.
  • Contapezzi: Rilevamento rapido di grandi quantità grazie alla semplice funzione di conteggio. Quantità di riferimento selezionabile 5, 10, 25, 50 pezzi.
  • Programma di regolazione CAL: Per l’autotaratura (peso campione necessario, su richiesta).

Bilancia con piattaforma di pesata con omologazione (funzione di tara opzionale disponibile al n. art. 479609.) Numerose interfacce dati (opzionali) per trasmettere i dati di pesata in tutta facilità. Dosaggio opzionale disponibile: memoria separata per il peso della tara e per gli ingredienti del dosaggio (netto totale).

Funzione:

IP65: protezione contro i getti d’acqua da ogni direzione e contro la penetrazione di polvere (antipolvere), nonché protezione completa contro il contatto.

Fornitura:

Incluso adattatore di rete, base comprensiva di supporto a parete e calotta protettiva.

Accessori speciali:

Tara n. art. 479609 Dim. 30

Nota:

Affinché la tara sia conforme, è richiesto il luogo di installazione della bilancia. Si prega di ordinare la funzione di tara n. art. 479609 e di indicare il luogo di installazione.

Download & documenti

Prodotti correlati

Acquisto veloce

Aggiungi un articolo direttamente al carrello:

Login

Your contact person

Nel carrello

Al carrello
Al carrello