Bilancia di precisione, modello 572 3000 g

Codice art.: 479521 3000
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Aggiungi servizio:

  • L’aggiunta di servizi è disponibile solo con JavaScript. Rivolgersi al proprio referente.
  • CHF 5.90 /pz.
    Nota:

    Nota: la leggibilità della dimensione del carattere può essere influenzata dal numero di caratteri.

    Consegna in 1-2 settimane
su richiesta
Consegna in 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Campo massimo di pesatura (g) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Campo massimo di pesatura 0 g - 3.010 g
Risoluzione 0,01 g
Riproducibilità 0,02 g
Linearità ±0,05 g
Denominazione originale prodotto 572
Tempo di oscillazione 3 s
Peso minimo del pezzo 0,1 g
Dimensione piano di pesata ⌀ 150 mm
Larghezza 180 mm
Profondità 310 mm
Altezza 85 mm
Alimentazione Alimentazione a batteria; Alimentazione di rete
Peso netto 2,3 kg
Tipo di prodotto Bilancia di precisione

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 479521 3000
EAN / GTIN 4045761356870

Descrizione

Esecuzione:

  • Corpo robusto in metallo.
  • Utilizzo semplice e intuitivo tramite il menu di dialogo.
  • Alimentazione di rete e a batteria, commutabile.
  • Pesi di riferimento (ad es. peso delle viti) liberamente programmabili.
  • Programma di regolazione CAL: per l’autotaratura (necessario peso di regolazione esterno su richiesta).
  • Contapezzi: quantità di riferimento selezionabile 1, 5, 10, 20 pezzi. Commutazione del display da pezzo a peso.
  • Dosaggio: memoria separata per il peso della tara e per gli ingredienti del dosaggio (netto totale).
  • KERN Universal Port (KUP): consente il collegamento di adattatori di interfaccia KUP esterni come ad es. RS-232, USB, ecc. per lo scambio di dati e comandi di controllo, senza che sia richiesta una installazione complicata.

Fornitura:

Incl. adattatore di rete 230 V / 50 Hz, calotta di protezione.

Accessori speciali:

Batteria esterna, cavo per la trasmissione dati, stampante, adattatore di interfaccia come ad esempio RS-232 e USB su richiesta.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello