Bilancia di precisione, modello FCB 30000 g

Codice art.: 479512 30000
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Aggiungi servizio:

  • L’aggiunta di servizi è disponibile solo con JavaScript. Rivolgersi al proprio referente.
  • CHF 5.90 /pz.
    Nota:

    Nota: la leggibilità della dimensione del carattere può essere influenzata dal numero di caratteri.

    Consegna in 1-2 settimane
  • CHF 115.50 /pz.
  • CHF 101.50 /pz.
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
5 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Campo massimo di pesatura (g) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Campo massimo di pesatura 0 g - 30.000 g
Risoluzione 0,2 g
Riproducibilità 0,2 g
Linearità ±0,6 g
Denominazione originale prodotto FCB
Tempo di oscillazione 3 s
Peso minimo del pezzo 2 g
Dimensione piano di pesata 253×227 mm
Larghezza 270 mm
Profondità 323 mm
Altezza 110 mm
Alimentazione Alimentazione a batteria; Funzionamento a batteria
Peso netto 2,6 kg
Tipo di prodotto Bilancia di precisione

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 479512 30000
EAN / GTIN 4045761202665
Codice del produttore FCB 30K1

Descrizione

Esecuzione:

  • Utilizzo a batteria e con collegamento alla rete. Spegnimento automatico dopo 3 minuti.
  • Programma di regolazione CAL: per l’autotaratura (necessario peso campione esterno su richiesta).
  • Contapezzi: quantità di riferimento selezionabile 5, 10, 25, 50 pezzi. Commutazione del display da pezzo a peso.
  • Dosaggio: memoria separata per il peso della tara e per gli ingredienti del dosaggio (netto totale).

KERN Universal Port (KUP): consente il collegamento di adattatori di interfaccia KUP esterni come ad es. RS-232, USB, ecc. per lo scambio di dati e comandi di controllo, senza che sia richiesta una installazione complicata.
Doppio indicatore sulla parte posteriore della bilancia.

Fornitura:

Incluso adattatore di rete 230 V/50 Hz, calotta di protezione.

Accessori speciali:

Batteria n. art. 081561 Dim. 6LR61; accumulatore interno su richiesta. Cavo per la trasmissione dati, stampante su richiesta.

Attenzione:

German version. Order free UK adapter plug No. 08 1174_GB.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello