{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Campo massimo di pesatura | 0 g - 350 g | |
Risoluzione | 0,001 g | |
Riproducibilità | 0,002 g | |
Linearità | ± 0,005 g | |
Denominazione originale prodotto | PCB | |
Interfaccia | Interfaccia RS232C | |
Tempo di oscillazione | 3 s | |
Peso minimo del pezzo | 0,02 g | |
Dimensione piano di pesata | ⌀ 81 mm | |
Larghezza | 163 mm | |
Profondità | 245 mm | |
Altezza | 79 mm | |
Alimentazione | Alimentazione a batteria; Funzionamento a batteria | |
Peso netto | 1,1 kg | |
Tipo di prodotto | Bilancia di precisione |
Codice articolo |
479510 350
copia |
|
Codice del produttore |
PCB 350-3
copia |
|
Produttore | Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 BALINGEN, Deutschland, www.kern-sohn.com |