{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Campo massimo di pesatura | 0 g - 6.000 g | |
Risoluzione | 0,1 g | |
Denominazione originale prodotto | EMB | |
Dimensione piano di pesata | ⌀ 150 | |
Larghezza | 170 mm | |
Profondità | 244 mm | |
Altezza | 39 mm | |
Alimentazione | Funzionamento a batteria | |
Numero di batterie contenute | 2 | |
n. art. batterie / accumulatori in dotazione | 081561 LR6 | |
Peso netto | 0,55 kg | |
Tipo di prodotto | Bilancia compatta |
Codice articolo | 479450 6000 | |
EAN / GTIN | 4045761111387 | |
Codice del produttore | EMB 6000-1 |