Bilancia sospesa modello HCB 500 kg

Codice art.: 479435 500
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Aggiungi servizio:

  • L’aggiunta di servizi è disponibile solo con JavaScript. Rivolgersi al proprio referente.
  • CHF 5.90 /pz.
    Nota:

    Nota: la leggibilità della dimensione del carattere può essere influenzata dal numero di caratteri.

    Consegna in 1-2 settimane
su richiesta
Consegna su richiesta
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Campo massimo di pesatura (kg) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Numero di batterie contenute 3
Campo massimo di pesatura 500 kg
Risoluzione 1.000 g
Denominazione originale prodotto HCB
n. art. batterie / accumulatori in dotazione 081561 LR6
Alimentazione Funzionamento a batteria
Larghezza corpo 80 mm
Profondità corpo 42 mm
Altezza corpo 152 mm
Peso netto 0,35 kg
Tipo di prodotto Bilancia sospesa/per gru

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 479435 500
EAN / GTIN 4045761144460
Codice del produttore HCB 0.5T-3

Descrizione

Esecuzione:

  • Utilizzo semplice mediante 3 tasti.
  • Con il tasto della tara posizionare il recipiente vuoto e azzerare il display.
  • Tasto HOLD per bloccare il display per 5 secondi.
  • Peso di riferimento commutabile su kg, N e lb.

Fornitura:

Inclusi moschettone in acciaio legato, gancio a S in acciaio legato (non di serie con Dim. 500 / 1000) e 3 batterie n. art. 081561 Dim. LR6.

Accessori speciali:

Maniglia e gancio con chiusura di sicurezza disponibili su richiesta.

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello