{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Numero di batterie contenute | 2 | |
Campo massimo di pesatura | 60 kg | |
Risoluzione | 20 g | |
Display retroilluminato | si | |
Limite di errore del valore massimo | 0,2 % | |
n. art. batterie / accumulatori in dotazione | 081561 LR3 | |
Tasto per bloccare un valore | si | |
Alimentazione | Funzionamento a batteria | |
Durata della batteria | 20 h | |
Larghezza corpo | 194 mm | |
Profondità corpo | 79 mm | |
Altezza corpo | 97 mm | |
Lunghezza complessiva | 276 mm | |
Peso netto | 1,1 kg | |
Temperatura di esercizio | 0 °C - 40 °C | |
Tipo di prodotto | Bilancia sospesa/per gru |
Codice articolo | 479434 60 | |
EAN / GTIN | 4045761214163 | |
Codice del produttore | HCD 60K-2 |