{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Intervallo di misurazione | 0 kN - 2 kN | |
Risoluzione | 0,01 kN | |
Display retroilluminato | si | |
Errore max. | ±0,5 del valore finale del campo di misura ±1 cifra % | |
⌀ Pistone | 45 mm | |
Grado di protezione IP | IP 65 | |
Metrologia | digitale | |
Altezza rilevatore di forza | 30 mm | |
⌀ Rilevatore di forza | 75 mm | |
Temperatura di esercizio | -10 °C - 50 °C | |
Alimentazione | Funzionamento a batteria | |
n. art. batterie / accumulatori in dotazione | 081561 LR6 | |
Certificato di collaudo | Certificato di collaudo del produttore | |
Imballaggio | Custodia rigida | |
Tipo di prodotto | Scatola dinamometrica |
Codice articolo | 479131 0-2 | |
EAN / GTIN | 4067263130314 |