Cella di carico idraulica per mandrino a tre griffe 0-160 kN

Codice art.: 479115 0-160
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna su richiesta
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Intervallo di misurazione (kN) Prezzo unitario IVA incl.
  • Certificato di collaudo: Certificato di collaudo del produttore
  • Imballaggio: Custodia rigida

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Intervallo di misurazione 0 kN - 160 kN
Risoluzione 5 kN
Errore max. ±1,6 del valore finale del campo di misura (±2,5 con lancetta rattrapante) %
Metrologia analogico
Altezza rilevatore di forza 77 mm
⌀ Rilevatore di forza 110 mm
Temperatura di esercizio -10 °C - 50 °C
Certificato di collaudo Certificato di collaudo del produttore
Imballaggio Custodia rigida
Tipo di prodotto Scatola dinamometrica

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 479115 0-160
EAN / GTIN 2050001056559

Descrizione

Esecuzione:

Cella di carico idraulica con manometro integrato per la misurazione della forza statica e quasi-statica.
Corpo e pistone in acciaio legato, manometro in ottone estruso con lancetta. Protezione contro la penetrazione di corpi esterni e di acqua nebulizzata (IP43).

Vantaggi:

In caso di utilizzo conforme si assicura una garanzia di tenuta di 5 anni.

Uso:

Nella costruzione di macchine utensili.
Particolarmente indicati per l’impiego nei mandrini a tre griffe.

Fornitura:

Incluso display, certificato di collaudo e valigetta per il trasporto.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello