{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Serie | MTL-110 | |
Campo di applicazione massimo | 500 N | |
Trasmissione | Leva | |
Avanzamento (corsa massima) | 150 mm | |
Avanzamento (per giro) | 76 mm | |
Peso | 8,2 kg | |
Lunghezza | 279 mm | |
Larghezza | 203 mm | |
Altezza | 578 mm | |
Tipo di prodotto | Banco di prova | |
Interruttore On/Off | no |
Codice articolo | 479029 500 | |
EAN / GTIN | 2050002071575 |