{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Messbereich | 100 N - 900 N | |
Risoluzione | 0,2 N | |
Accuratezza | 0,2 % | |
Memoria dei valori di misura | 50 | |
Interfaccia | Interfaccia RS232C; Porta USB | |
Alimentazione | Alimentazione a batteria | |
Metrologia | digitale | |
Lunghezza | 191 mm | |
Larghezza | 84 mm | |
Altezza | 42 mm | |
Tipo di prodotto | Potenziometro |
Codice articolo | 479025 1000 | |
EAN / GTIN | 2050002070776 |