Misuratore della forza di trazione FMT-W30, Intervallo di misurazione: 500N

Codice art.: 478998 500
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna su richiesta
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Intervallo di misurazione (N) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Campo di misura 500 N
Larghezza fessura adattatore di controllo 0,5 / 0,8 / 1,0 / 1,3 / 1,5 / 2,0 / 2,5 / 3,0 / 3,5 / 4,0 / 5,0 / 6,0 mm
Risoluzione 0,5 N
Accuratezza ± 0,5 % (±1/2 cifra)
Lunghezza 350 mm
Larghezza 160 mm
Altezza 75 mm
Tipo di prodotto Potenziometro

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 478998 500
EAN / GTIN 4260244681144
Codice del produttore FMT-W30C5

Descrizione

Esecuzione:

  • Misuratore manuale della forza di trazione per la determinazione della resistenza alla trazione di tutti i cavi di collegamento non saldati (crimpati).
  • Strumento da tavolo salvaspazio, antiscivolo e robusto con piastra base temprate e resistente ai graffi.
  • Sempre pronto all’uso, in quanto indipendente dall’alimentazione di corrente.
  • L'uso dell'adattatore intercambiabile con 12 diverse larghezze di fessura permette di coprire tutti i diametri comuni dei cavi.

Uso:

Test su cavi di collegamento secondo IEC, DIN, EN, BS, UL, SAE, MIL e gli standard NASA.

Fornitura:

Misuratore della forza di trazione completo di adattatore di controllo e dispositivo di sbloccaggio, porta USB e manuale di istruzioni.

Accessori speciali:

Vari adattatori di ricambio disponibili, software di valutazione FMT_W_Connect.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello