{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Campo di applicazione massimo | 1.000 N | |
Avanzamento (corsa massima) | 120 mm | |
Avanzamento (per giro) | 1 mm | |
Altezza della stanza di collaudo | 250 mm | |
Profondità della stanza di collaudo | 120 mm | |
Attacco dei dispositivi di serraggio | M6 | |
Alimentazione | Alimentazione di rete | |
Lunghezza | 280 mm | |
Larghezza | 200 mm | |
Altezza | 560 mm | |
Tipo di prodotto | Banco di prova |
Codice articolo | 478996 1000-250 | |
EAN / GTIN | 4260244680956 | |
Codice del produttore | FMT-220.00K1 |