Set di 5 fogli 150×500 mm 0,2 mm

Codice art.: 478760 0,2
Imposta il prezzo 5 Articolo (CHF 13.84 / 1 Articolo)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
3 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Spessore (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Materiale: Acciaio legato, INOX

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Limite di errore ±6 µm
Larghezza pellicole 150 mm
Lunghezza pellicole 500 mm
Materiale acciaio legato resistente alla ruggine e agli acidi
Materiale Acciaio legato, INOX
Spessore 0,2 mm
Numero fogli 5
Tipo di prodotto Foglio

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 478760 0,2
EAN / GTIN 2050001057723
Codice del produttore 767

Descrizione

Esecuzione:

Nastro in acciaio con funzione di spessimetro rigido, laminato a freddo, con elevata precisione di planarità. Lo spessore della pellicola è marcato in modo indelebile. Contenuti in scatole robuste.
Inossidabile − acciaio legato resistente alla ruggine e agli acidi, materiale n. art. 1.4310 (o 1.4301 spessore 0,02 e 0,05mm), laminato a freddo, rigido, superficie lucida.

Uso:

Allestimento di utensili, regolazione di gruppi, compensazione di tolleranze, supporto per dispositivi, allineamento di attrezzature, allestimento di stampi, regolazione del gioco di cuscinetti, adattamento di gruppi, regolazione delle lame di forbici, allineamento di utensili, ecc.

Fornitura:

1 Confezione con 5 fogli.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello