Spessimetro calibrato150×2500 mm 0,06 mm

Codice art.: 478740 0,06
(CHF 12.92 / 1 Metre)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Spessore (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Limite di errore ±4 µm
Lunghezza pellicole 2.500 mm
Larghezza pellicole 150 mm
Materiale Ottone
Spessore 0,06 mm
Tipo di prodotto Spessore calibrato

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 478740 0,06
EAN / GTIN 4067263105275
Codice del produttore 478740 0,06

Descrizione

Esecuzione:

Rotoli in scatole di plastica facili da estrarre e da svolgere. È possibile sovrapporre in un blocco unico le singole scatole per risparmiare spazio e proteggere il materiale dallo sporco.
Ottone − materiale n. CuZn 37 (CW508L), laminato a freddo, superficie lucida.

Uso:

Allestimento di utensili, regolazione di gruppi, compensazione di tolleranze, supporto per dispositivi, allineamento di attrezzature, allestimento di stampi, regolazione del gioco di cuscinetti, adattamento di gruppi, regolazione delle lame di forbici, allineamento di utensili, ecc.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello