{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Limite di errore | ±3 µm | |
Normativa | Norma interna | |
Materiale | Acciaio C | |
Lunghezza rotolo | 5 m | |
Larghezza rotolo | 50 mm | |
Spessore | 0,04 mm | |
Tipo di prodotto | Nastro per spessimetri |
Codice articolo | 478525 0,04 | |
EAN / GTIN | 2050001054050 | |
Codice del produttore | 406 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Spessimetro 50 mm×5 m 0,04 mm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
1 pezzi in magazzino
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
18 pezzi in magazzino
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
1 pezzi in magazzino
|
|
Spessore | 0,04 mm | 0,04 mm | 0,04 mm |
Limite di errore | ±3 µm | ±3 µm | ±3 µm |
Normativa | Norma interna | Norma interna | Norma interna |
Larghezza rotolo | 50 mm | 12,7 mm | 12,7 mm |
Lunghezza rotolo | 5 m | 5 m | 10 m |
Materiale | Acciaio C | Acciaio C | Acciaio C |
Tipo di prodotto | Nastro per spessimetri | Nastro per spessimetri | Nastro per spessimetri |