{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Limite di errore | ±3 µm | |
Norma | Norma interna | |
Materiale | Acciaio C | |
Lunghezza rotolo | 5 m | |
Larghezza rotolo | 6 mm | |
Spessore | 0,05 mm | |
Tipo di prodotto | Nastro per spessimetri |
Codice articolo | 478515 0,05 | |
EAN / GTIN | 2050001054708 | |
Codice del produttore | 207 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Spessimetro 6 mm×5 m 0,05 mm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
23 pezzi in magazzino
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
44 pezzi in magazzino
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
7 pezzi in magazzino
|
|
Spessore | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
Limite di errore | ±3 | ±3 | ±3 |
Norma | Norma interna | Norma interna | Norma interna |
Larghezza rotolo | 6 | 12,7 | 12,7 |
Lunghezza rotolo | 5 | 5 | 10 |
Materiale | Acciaio C | Acciaio C | Acciaio C |
Tipo di prodotto | Nastro per spessimetri | Nastro per spessimetri | Nastro per spessimetri |