Spessimetro 12,7 mm×5 m 0,6 mm

Codice art.: 478502 0,6
(CHF 2.83 / 1 Metre)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
4 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Spessore (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Norma: Norma interna
  • Materiale: Acciaio C

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Limite di errore ±10 µm
Norma Norma interna
Tolleranza T3
Materiale Acciaio C
Lunghezza rotolo 5 m
Larghezza rotolo 12,7 mm
Spessore 0,6 mm
Tipo di prodotto Nastro per spessimetri

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 478502 0,6
EAN / GTIN 4045197524768
Codice del produttore 478502 0,6

Descrizione

Esecuzione:

Nastro in acciaio con funzione di spessimetro rigido, laminato a freddo, con elevata precisione di planarità. Lo spessore del nastro (a partire dalla dimensione 0,02) è marcato in modo indelebile (eccezione: n. art. 478502 a partire da Dim. 0,08).
Contenuto in una pratica scatola, estraibile come un flessometro. È possibile tagliare la lunghezza desiderata dai 5 o 10 m di nastro.
Acciaio C − acciaio al carbonio, materiale n. 1.1274, laminato a freddo, temprato, superficie lucida (Dim. 0,01 e 0,02 inossidabili).

Uso:

Nella realizzazione di attrezzi e dispositivi per mettere a punto le componenti delle macchine, come pellicola di supporto durante l’allineamento dei pezzi, per la misura di tolleranze di qualsiasi tipo, per il controllo di accoppiamenti e guide, per la regolazione di rulli inchiostratori e rulli compressori.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello