Set nastri per spessimetri Inossidabili con supporto a muro 0,01-0,25

Codice art.: 478445 0,01-0,25
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
5 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.
  • Norma: Norma interna
  • Materiale: Acciaio legato, INOX

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Con supporto per spessimetri si
Norma Norma interna
Materiale Acciaio legato resistente alla ruggine e agli acidi
Materiale Acciaio legato, INOX
Lunghezza 330 mm
Altezza 110 mm
Profondità 100 mm
Con materiale di fissaggio si
Tipo di prodotto Nastro per spessimetri

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 478445 0,01-0,25
EAN / GTIN 4045197924025
Codice del produttore 478445 0,01-0,25

Descrizione

Esecuzione:

Set da 15 pezzi in confezione a muro in metallo. Nastri per spessimetri in astucci di plastica.

Contenuto:

cad. 1 spessimetro n. art. 478507: da 0,01 a 0,1 (incremento di 0,01)
0,12; 0,15; 0,18; 0,20; 0,25

Fornitura:

Incluso materiale di fissaggio e supporto per spessimetri n. art. 478510.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello