Esiste un’alternativa per questo articolo:

Spessimetro in acciaio, T3 6

Codice art.: 478100 6
Imposta il prezzo 6 Articolo (CHF 0.48 / 1 Articolo)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna su richiesta
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Numero lame Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Accuratezza T3
    Norma Norma interna
    Tolleranza T3
    Spessori lama 0,1−0,15−0,2− 0,25−0,3−0,4 mm
    Numero lame 6
    Lunghezza lama 75 mm
    Materiale Acciaio
    Tipo di prodotto Spessimetro

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 478100 6
    EAN / GTIN 4045197207425
    Codice del produttore 478100 6

    Descrizione

    Esecuzione:

    Lame rigide di acciaio con chiara marcatura. Lame in acciaio di eguale larghezza, chiusura a ventaglio mediante snodo rivettato. Lame in acciaio con terminale conico. Fodero nichelato, bloccabile.
    Spessimetro in acciaio, rettificato, precisione T3.
    Calibro di regolazione per valvole.

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello