Spessimetro per cordoni di saldatura con 12 lame

Codice art.: 477700
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Aggiungi servizio:

  • L’aggiunta di servizi è disponibile solo con JavaScript. Rivolgersi al proprio referente.
  • CHF 5.90 /pz.
    Nota:

    Nota: la leggibilità della dimensione del carattere può essere influenzata dal numero di caratteri.

    Consegna in 1-2 settimane
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
7 pezzi in magazzino
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
Campo di misura 3 mm - 12 mm
Esecuzione 12 calibri sull'anello
Progressione 0,5 mm 3 mm - 7 mm
Progressione 1,0 mm 7 mm - 12 mm
Utilizzo saldati ad angolo retto
Numero di calibri 12
Tipo di prodotto Spessimetro per cordoni di saldatura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 477700
EAN / GTIN 4045197207418
Codice del produttore 477700

Descrizione

Esecuzione:

12 lame, piane, tenute insieme da un anello (3 / 3,5 / 4 / 4,5 / 5 / 5,5 / 6 / 6,5 / 7 / 8 / 10 / 12 mm).

Uso:

Per controllare le saldature sui punti saldati ad angolo retto.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello