Raggimetri 7,5-15 mm

Codice art.: 477500 7,5-15
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Aggiungi servizio:

  • L’aggiunta di servizi è disponibile solo con JavaScript. Rivolgersi al proprio referente.
  • CHF 12.00 /pz.
    Nota:

    Nota: la leggibilità della dimensione del carattere può essere influenzata dal numero di caratteri.

    Consegna in 1-2 settimane
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
21 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Per raggio (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Per raggio 7,5 mm - 15 mm
Progressione 0,5 mm 7,5 mm - 15 mm
Numero lame per raggio interno/esterno 16
Tipo di prodotto Raggimetri

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 477500 7,5-15
EAN / GTIN 4045197207364
Codice del produttore 477500 7,5-15

Descrizione

Esecuzione:

In acciaio; calibri concavi e convessi di precisione. Staffa di supporto piana con viti di arresto per il fissaggio dei calibri (eccetto Dim. 0,5 − 13). Ciascuno contrassegnato con il proprio raggio.

Uso:

Per controllare i raggi interni ed esterni.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello