Strumento per la misura del livello di rumorosità 815

Codice art.: 474300 815
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Aggiungi servizio:

  • L’aggiunta di servizi è disponibile solo con JavaScript. Rivolgersi al proprio referente.
  • CHF 12.00 /pz.
    Nota:

    Nota: la leggibilità della dimensione del carattere può essere influenzata dal numero di caratteri.

    Consegna in 2-3 settimane
  • CHF 195.00 /pz.
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
4 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

n. art. batterie / accumulatori in dotazione 081561 6LR61
Intervallo di misurazione 32 dB(A) - 130 dB(A)
Limite di errore ±1,0 dB(A)
Denominazione originale prodotto 815
Alimentazione Funzionamento a batteria
Numero di batterie contenute 1
Lunghezza 255 mm
Larghezza 55 mm
Altezza 43 mm
Peso 195 g
Tipo di prodotto Strumento di misura per livello di rumorosità

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 474300 815
EAN / GTIN 4029547001864
Codice del produttore 0563 8155

Descrizione

Esecuzione:

Strumento per la misura del livello di rumorosità, classe di precisione 2 secondo IEC 60942.

Funzione:

Analisi della frequenza secondo la curva caratteristica A e C; valore misurato attuale; campi di misura parziali; analisi tempo (commutabile: FAST 125 ms / SLOW 1 s); memoria minimo/massimo.

Uso:

Lo strumento ideale per il lavoro quotidiano; sia che si tratti di misurare il rumore degli impianti di climatizzazione o riscaldamento, sia che si misuri la rumorosità delle macchine o delle caldaie.
Questo strumento di misura, utilizzato per la misurazione dei livelli di rumorosità che oscillano da 32 a 130 decibel, copre la maggior parte dei campi di impiego. Un valore di 30 decibel equivale al ticchettio di un orologio, mentre un valore di 130 decibel è paragonabile al rumore di un motore aeronautico a una distanza di 25 m. La ponderazione in frequenza della curva caratteristica A corrisponde invece alla sensazione di pressione acustica percepita dall’orecchio; al contrario, la curva caratteristica C analizza i componenti a bassa frequenza di un rumore. Uno strumento di misura si rende quindi indispensabile per misurare i decibel nella postazione di lavoro, poiché spesso non è possibile riconoscere e, di conseguenza, contrastare il livello effettivo di inquinamento acustico anche in ufficio.

Fornitura:

Inclusi microfono, protezione antivento, giravite per la fase di taratura e batteria n. art. 081561 Dim. 6LR61.

Nota:

Taratore livello di rumorosità su richiesta.