{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
n. art. batterie / accumulatori in dotazione | 081561 LR3 | |
Intervallo di misurazione temperatura | -10 °C - 50 °C | |
Intervallo di misurazione umidità relativa | 0 % - 55 % | |
Errore massimo temperatura | ±0,5 °C | |
Errore massimo umidità relativa | ± 1 % | |
Alimentazione | Funzionamento a batteria | |
Numero di batterie contenute | 2 | |
Lunghezza | 119 mm | |
Larghezza | 46 mm | |
Altezza | 25 mm | |
Tipo di prodotto | Strumento di misurazione per umidità del materiale |
Codice articolo | 474262 606-2 | |
EAN / GTIN | 4029547008306 | |
Codice del produttore | 0560 6062 |