{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
n. art. batterie / accumulatori in dotazione | 081561 LR3 | |
Intervallo di misurazione in aria | -10 °C - 50 °C | |
Intervallo di misurazione infrarossi | -30 °C - 300 °C | |
Errore massimo infrarossi | ± 2 °C | |
Errore massimo in aria | ± 0,5 °C | |
Alimentazione | Funzionamento a batteria | |
Numero di batterie contenute | 2 | |
Ottica | 6 : 1 | |
Lunghezza | 119 mm | |
Larghezza | 46 mm | |
Altezza | 25 mm | |
Tipo di prodotto | Termometro |
Codice articolo | 474260 810 | |
EAN / GTIN | 4029547008320 | |
Codice del produttore | 0560 0810 |