Data logger 175T3

Codice art.: 474180 175T3
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Aggiungi servizio:

  • L’aggiunta di servizi è disponibile solo con JavaScript. Rivolgersi al proprio referente.
  • CHF 5.90 /pz.
    Nota:

    Nota: la leggibilità della dimensione del carattere può essere influenzata dal numero di caratteri.

    Consegna in 1-2 settimane
  • CHF 97.30 /pz.
  • CHF 92.70 /pz.
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
1 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.
  • Interfaccia: Interfaccia USB
  • Grado di protezione IP: IP 65

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

n. art. batterie / accumulatori in dotazione 081561 LR3
Intervallo di misurazione temperatura (sonda esterna) da −50 a +1000 (tipo K); da −50 a +400 (tipo T) °C
Errore massimo ammesso temperatura (sonda esterna) ±0,5 (da -50 a 70) °C
Denominazione originale prodotto 175 T3
Interfaccia Interfaccia USB
Grado di protezione IP IP 65
Alimentazione Funzionamento a batteria
Numero di batterie contenute 3
Tipo di sonda esterna K e T
Lunghezza 96 mm
Larghezza 54 mm
Altezza 29 mm
Tipo di prodotto Data logger

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 474180 175T3
EAN / GTIN 4029547011108
Codice del produttore 0572 1753

Descrizione

Esecuzione:

Registratore di dati a 2 canali robusto e compatto con display grande e retroilluminato. Memoria interna per 1 milione di valori di misura. Elevata sicurezza dei dati anche in caso di batteria scarica. Cadenza di rilevamento impostabile tra 10 secondi e 24 ore. Durata della batteria ≥ 3 anni (ciclo di misurazione 15 min., 25 °C). Due interfacce standard (mini USB e scheda SD) per una facile programmazione e lettura dei dati logger mediante collegamento diretto a un PC.
Collegamento per 2 sensori di temperatura esterni (tipo K e T) n. art. 474120, 474140 o 474150.

Funzione:

IP65: protezione contro i getti d’acqua da ogni direzione e contro la penetrazione di polvere (antipolvere), nonché protezione completa contro il contatto.

Fornitura:

Inclusi supporto da parete, serratura, 3 batterie n. art. 081561 Dim. LR3, certificato di collaudo e software ComSoft Basic V5 gratuito disponibile per il download.

Accessori speciali:

Cavo USB 474183 Dim. USB.

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello