Strumento di misurazione dei dati climatici Set per la misurazione dell’umidità e della temperatura FT

Codice art.: 474164 FT
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.
  • Grado di protezione IP: IP 54
  • Interfaccia: Interfaccia Bluetooth; Porta USB

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Intervallo di misurazione temperatura -20 °C - 70 °C
Intervallo di misurazione umidità relativa 0 % - 100 %
Errore massimo temperatura ±0,5 °C
Errore massimo umidità relativa ±2 %
Alimentazione Funzionamento a batteria
Numero di batterie contenute 3
Tipo di batteria Mignon AA
Grado di protezione IP IP 54
Interfaccia Interfaccia Bluetooth; Porta USB
Tipo di prodotto Sonda termoigrometrica

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 474164 FT
EAN / GTIN 4029547019395
Codice del produttore 0563 4404

Descrizione

Esecuzione:

Strumento di misurazione dei dati climatici Testo 440 e sonda termoigrometrica per la misurazione dell’umidità e della temperatura all’interno di magazzini, celle frigorifere, luoghi di lavoro e condotti di ventilazione.

Funzione:

IP54: protezione contro gli spruzzi d’acqua da ogni direzione e contro l’accumulo di polvere all’interno (protezione contro la polvere), nonché protezione completa contro il contatto.

Fornitura:

Strumento di misurazione dei dati climatici Testo 440 n. art. 474141 Dim. 440, 3× batterie Mignon modello AA, cavo USB, sonda termoigrometrica n. art. 474148 Dim. FT, valigetta n. art. 474161 Dim. K e certificato di collaudo.

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello